CHF 877.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 948.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6220 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |