Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6219-MA-C3

  • ERIKS:12624296
  • Hersteller:6219-MA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing,Führung am Außenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6219
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm