Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6218-MA-C3

  • ERIKS:23713000
  • Hersteller:0380494220030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing,Führung am Außenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6218
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
74 kN
Referenzdrehzahl
5100 rpm
Grenzdrehzahl
8200 rpm