CHF 106.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.06inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6217 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
CHF 138.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026