FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6216-C3

  • ERIKS:11832890
  • Hersteller:167213650030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6216
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
77 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Alternativen

CHF 72.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026