CHF 313.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 338.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6214 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 44 kN |