FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6213-C3

  • ERIKS:11832875
  • Hersteller:167210390030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6213
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
7800 rpm
Alternativen

CHF 47.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026