CHF 41.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.39inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6212 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6800 rpm |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
CHF 33.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026