CHF 28.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6211 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 8300 rpm |
Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
CHF 26.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.37inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026