FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6209-TB

  • ERIKS:12624258
  • Hersteller:6209-TB
Image 1
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Massivkäfige aus Hartgewebe, Führung am Innenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard