Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6209-MA-C3

  • ERIKS:23712986
  • Hersteller:0383770800030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing,Führung am Außenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6209
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard