CHF 97.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6207 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Standard |