CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | 6207 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 28 kN |
Statische Belastung | 15.4 kN |
Referenzdrehzahl | 11300 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |