FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6206-TB-P6-C3

  • ERIKS:24211717
  • Hersteller:6206-TB-P6-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfige aus Hartgewebe, Führung am Innenring.Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Standard