FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6206-M-C3

  • ERIKS:12624247
  • Hersteller:019102410-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard