Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6204-TB-P6-C3

  • ERIKS:24205221
  • Hersteller:6204-TB-P6-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Massivkäfige aus Hartgewebe, Führung am Innenring.Maß- und Laufgenauigkeit gemäß ISO-Toleranzklasse 6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6204
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Standard