Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6203-C

  • ERIKS:11667377
  • Hersteller:592577090000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6203
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
20100 rpm
Grenzdrehzahl
29000 rpm