Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6202-C-TVH-C3

  • ERIKS:12624217
  • Hersteller:6202-C-TVH-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.4 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Alternativen

CHF 4.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026