FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6200-C

  • ERIKS:11667358
  • Hersteller:621415890000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
6200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Grenzdrehzahl
40500 rpm
Alternativen

CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.79inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026