CHF 6'295.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'805.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61980 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 375 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Referenzdrehzahl | 1360 rpm |
Grenzdrehzahl | 1960 rpm |