CHF 5'907.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'385.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61976 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 65 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 365 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Referenzdrehzahl | 1450 rpm |
Grenzdrehzahl | 2050 rpm |