CHF 5'312.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'743.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61972 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 480 kN |
Referenzdrehzahl | 1520 rpm |
Grenzdrehzahl | 2230 rpm |