CHF 1'583.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'711.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61944 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 202 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |