CHF 1'011.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'093.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61940 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 158 kN |
Statische Belastung | 168 kN |
Referenzdrehzahl | 2950 rpm |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |