CHF 967.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'046.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 619 |
Typ | 61936 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 131 kN |
Statische Belastung | 136 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |