FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61928-MA

  • ERIKS:14180163
  • Hersteller:039014371-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'309.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'415.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61928
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
82 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm