FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61912

  • ERIKS:11831742
  • Hersteller:009786651-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61912
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.4 kN
Statische Belastung
14.3 kN
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Grenzdrehzahl
11300 rpm
Alternativen

CHF 67.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026