FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61907

  • ERIKS:11831737
  • Hersteller:009786597-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
619
Typ
61907
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
10.9 kN
Statische Belastung
7.75 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
17800 rpm