CHF 8'669.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'372.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61896 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 495 kN |
Referenzdrehzahl | 1110 rpm |
Grenzdrehzahl | 1770 rpm |