CHF 7'949.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'593.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61892 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 56 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 290 kN |
Statische Belastung | 480 kN |
Referenzdrehzahl | 1170 rpm |
Grenzdrehzahl | 1840 rpm |