CHF 4'108.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'441.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61876 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 46 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 219 kN |
Statische Belastung | 320 kN |
Referenzdrehzahl | 1430 rpm |
Grenzdrehzahl | 2250 rpm |