CHF 3'048.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'295.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61868 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Referenzdrehzahl | 1590 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |