FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61864-MA-C3

  • ERIKS:14178173
  • Hersteller:019097921-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'880.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'113.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61864
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
38 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
154 kN
Statische Belastung
213 kN
Referenzdrehzahl
1710 rpm
Grenzdrehzahl
2750 rpm