CHF 2'880.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'113.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61864 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 172 kN |
Statische Belastung | 255 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |