CHF 2'251.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'433.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61860 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 38 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 172 kN |
Statische Belastung | 245 kN |
Referenzdrehzahl | 1840 rpm |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |