CHF 1'886.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'038.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61856 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Statische Belastung | 176 kN |
Referenzdrehzahl | 1950 rpm |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |