Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61856-HLU

  • ERIKS:12624190
  • Hersteller:009620710-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'109.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'198.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61856
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
350 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
138 kN
Statische Belastung
200 kN
Referenzdrehzahl
1960 rpm
Grenzdrehzahl
2430 rpm