CHF 1'642.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'776.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61852 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Referenzdrehzahl | 2060 rpm |
Grenzdrehzahl | 2650 rpm |