CHF 963.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'041.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61848 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 150 kN |
Referenzdrehzahl | 2250 rpm |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |