FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61848-HLU

  • ERIKS:11832668
  • Hersteller:96960240000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'014.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'096.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61848
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
150 kN
Referenzdrehzahl
2250 rpm
Grenzdrehzahl
2850 rpm