CHF 762.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 824.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61844 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 78 kN |
Statische Belastung | 110 kN |
Referenzdrehzahl | 2320 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |