FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61840

  • ERIKS:12624185
  • Hersteller:61840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 589.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61840
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
74 kN
Statische Belastung
88 kN