CHF 867.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 937.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61836 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 76 kN |
Referenzdrehzahl | 2750 rpm |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |