CHF 408.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61834 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 61.8 kN |
Statische Belastung | 78 kN |
Referenzdrehzahl | 2950 rpm |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |