CHF 389.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 421.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61832 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |