CHF 291.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61830 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 48.8 kN |
Statische Belastung | 61 kN |
Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
Grenzdrehzahl | 4700 rpm |