CHF 271.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 293.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61828 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 46.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
CHF 311.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026