FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61824-Y

  • ERIKS:11832652
  • Hersteller:96205160000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61824
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
30.5 kN
Statische Belastung
33 kN
Referenzdrehzahl
3750 rpm
Grenzdrehzahl
7900 rpm
Alternativen

CHF 240.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026