CHF 155.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61822 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 30.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |