FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61819-Y

  • ERIKS:11832640
  • Hersteller:96198100000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61819
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
21 kN
Statische Belastung
21.3 kN
Referenzdrehzahl
4350 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm